絞り込み
最大締付力(kN)
- 30
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 2(8)
- 2.2(5)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.5(8)
- 3.6(7)
- 4(10)
- 6(14)
- 7(15)
- 9(5)
- 12(5)
- 15(17)
- 17(5)
- 20(5)
- 26(7)
- 38(5)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スイング・クランプ、サイズ82.5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥469,800税込¥516,7801個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)30質量(kg)20寸法h1(mm)220~250寸法h2(mm)30寸法b1(mm)155寸法d1(mm)82.5寸法d2(mm)M20寸法d3(mm)62締付トルク(N・m)200寸法l1(mm)115寸法l3(mm)49寸法l2(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)30
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパーアタッチメント取付用タップ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥71,980税込¥79,1781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M5
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパー、セレーション付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥48,980税込¥53,8781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応