絞り込み
最大締付力(kN)
- 0.05(1)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.3(1)
- 0.9(1)
- 2.7(1)
- 3.4(1)
- 3.5(4)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 4.9(2)
- 5.4(1)
- 7(9)
- 9(2)
- 12(1)
- 15(4)
- 17.8(1)
- 21.5(4)
- 26.7(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- イマオコーポレーション(43)
- ナベヤ(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
3.5(4)
4.9(2)
5.4(1)
7(9)
9(2)
12(1)
15(4)
17.8(1)
21.5(4)
26.7(1)

クランピング・ディバイス「アクティマ」/ディスク形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,398税込¥10,3381個18日以内出荷質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980~税込¥24,178~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金左回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980~税込¥49,478~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付左回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金右回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980~税込¥49,478~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付右回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,500~税込¥3,850~1個18日以内出荷材質鉄系焼結合金/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥24,980税込¥27,4781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,1781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/左回り=押す/右回り=引く
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980~税込¥87,978~1個18日以内出荷材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)4.9
クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引く
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980~税込¥87,978~1個18日以内出荷材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)4.9