絞り込み
最大締付力(kN)
エコロジープロダクト
「最大締付力(kN)」から絞り込む

トグルパット
ニューストロング販売¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から90日以内出荷ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。用途クランプ、ビビリ止めとして。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サイドクランプT溝16用
ニューストロング販売¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷サブテーブルなどのテーブル溝に差込、位置決めや平行出し、クランプ作業などに使用できます。T-溝に差込み加工面での基準出しと押さえボルト使用で黒皮製品の基準出し、サイドクランプにも使用できます。T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。用途横からのクランプに。トラスコ品番837-9557材質S45C厚さ(mm)50高さ(mm)120奥行(mm)63ねじ長さ(mm)71ねじ寸法M16使用ボルトM16テーブルスロット16用(mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16
V形パット
ニューストロング販売¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷から90日以内出荷ブッシングタイプのプレート類の取り付けも出来ます。用途丸物ワークの位置決め、角物ワークもV角90度を利用して位置決め作業に。材質材質:S45C、HRC45°幅(mm)85厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
治具ベース・クランパー/治具ベース・ストッパー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980税込¥109,9781個18日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5380RoHS指令(10物質対応)対応
治具ベース・クランパー/治具ベース・クランパー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239,800税込¥263,7801個18日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5000締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
サイドクランプ T溝28用
ニューストロング販売¥16,980税込¥18,6781組当日出荷T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
アルミサイドクランプ
ナベヤ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。 コンパクトなサイドクランプです。材質クランプ本体:A7075T6クサビ部分:S45C表面処理クランプ本体:アルマイト処理クサビ部分:黒染め熱処理クサビ:焼入HRC24
MBSCS スロットサイドクランプ
イマオコーポレーション¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
MBSID サイドロック IDクランプ
イマオコーポレーション¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)47
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥69,980~税込¥76,978~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※量産時や一定の基準面で加工する場合は片側に基準タイプを使用することで、段取り時間の大幅な短縮が可能です。用途フライス盤、マシニングセンタタイプ基準タイプ
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥69,980~税込¥76,978~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。用途フライス盤、マシニングセンタタイプ標準タイプ
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥75,980~税込¥83,578~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※サイドロッククランプ最強のクランプ力を誇ります。用途フライス盤、マシニングセンタタイプT溝埋込タイプ
トグルダウンサイドクランプ712
ナベヤ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ711
ナベヤ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら