15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大締付力(kN)から絞り込む
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5W イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5W

    イマオコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)4.2B90L(±0.02)65H(P.C.D)98タイプフェノール樹脂製F110D80C10E72G19J(±0.02)49P4K45N18QM4×0.7MM8×1.25-15LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)4000
  • エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH100-5W イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH100-5W

    イマオコーポレーション
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)6B100L(±0.02)66H(P.C.D)118タイプフェノール樹脂製F130D85C15E74G23J(±0.02)59P6K55N22QM5×0.8MM10×1.5-20LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000
  • エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD25-WS-B イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD25-WS-B

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
    タイプフェノール樹脂製適合センサAH0006-S・N
  • エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD16-WS-B イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD16-WS-B

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
    タイプフェノール樹脂製適合センサAH0006-S・N
  • エアアシストクランプ エアダウンクランプ AMWD-WS AMWD16-WS イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ エアダウンクランプ AMWD-WS AMWD16-WS

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
    ・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
    その他【S1】9T8d4.5W44L90H36タイプフェノール樹脂製L120L212S2L35L420L54H120P35W125MM4×0.7
  • サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-7311材質(本体)SKH51質量(g)13
  • ワンタッチクランプ イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
  • エアスイングクランプ イマオコーポレーション

    エアスイングクランプ

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-6969幅(mm)16高さ(mm)12材質(本体)SKH51質量(g)20適合ねじM4
  • AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーション

    AMCH-W エア外形クランプ

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーブローガンバルブ ナベヤ

    エアーブローガンバルブ

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要) エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。 キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。
    材質キャップ:S45C、継手:C3604質量(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下
エアクランプ