絞り込み
エコロジープロダクト
「最大締付力(kN)」から絞り込む

サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個当日出荷干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ
イマオコーポレーション¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番114-6969幅(mm)16高さ(mm)12材質(本体)SKH51質量(g)20適合ねじM4
AMCH-W エア外形クランプ
イマオコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブローガンバルブ
ナベヤ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要) エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。 キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。材質キャップ:S45C、継手:C3604質量(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下