絞り込み
最大締付力(kN)
エコロジープロダクト
「最大締付力(kN)」から絞り込む

BJ132 フッククランプ
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ132-A フッククランプセット
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フッククランプ(Cタイプ)
ニューストロング販売¥4,298~税込¥4,728~1個10日以内出荷スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。用途NC機械等のクランプを単純化。セット内容本体、キャップスクリュー、圧縮バネ材質材質:SCM440、硬度:HRC35°RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フッククランプ(Aタイプ)
ニューストロング販売¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。用途NC機械等のクランプを単純化。トラスコ品番837-9466セット内容本体、スタットボルト、圧縮バネ材質材質:SCM440、硬度:HRC35°径(Φmm)全25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クランプユニット(フックタイプ)
イマオコーポレーション¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
フックキャッチ363
ナベヤ¥589税込¥6481個3日以内出荷トグルフッククランプ363の受け側です。適合機種363-2・S363-2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ361
ナベヤ¥639税込¥7031個3日以内出荷トグルフッククランプ361/362の受け側です。適合機種361-2・362-1,2・S361-2・S362-1,2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンド型フック150
ナベヤ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷トグルフッククランプ421のラウンド型フックです。適合機種40材質SM490質量(g)70表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ963
ナベヤ¥889税込¥9781個3日以内出荷トグルフッククランプ413の受け側です。適合機種413-3材質SM490質量(g)700表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応