絞り込み
最大締付力(kN)
- 2.2
- 0.8(2)
- 1.3(2)
- 3.6(1)
- 6.6(2)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 8.8(2)
- 11(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 26(3)
- 30(3)
- 50(4)
- 60(1)
- 80(2)
ブランド
- イマオコーポレーション(4)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
2.2
6.6(2)
8.8(2)
11(2)
15(3)
20(3)
26(3)
30(3)
50(4)
80(2)

ダブルエッジクランプ(長尺 本体)
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷から6日以内出荷六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)508材質(本体)A7075
ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)190.5材質(本体)A7075
ダブルエッジクランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。