絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.4
- 0.5(21)
- 0.6(5)
- 0.7(7)
- 0.8(5)
- 1(22)
- 1.1(6)
- 1.2(1)
- 1.3(19)
- 1.4(3)
- 1.5(9)
- 1.6(3)
- 1.8(6)
- 2(18)
- 2.2(4)
- 2.5(1)
- 2.8(3)
- 3(4)
パターン開き(mm)
- 40(1)
空気使用量(L/min)
- 17(1)
ブランド
- 扶桑精機(1)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.5(21)
0.6(5)
0.7(7)
0.8(5)
1(22)
1.1(6)
1.3(19)
1.5(9)
1.8(6)
2(18)

ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥21,980税込¥24,1781個当日出荷小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。口ノズル径(mm)0.4空気消費量(L/min)17 (0.29MPa)パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm)トラスコ品番464-7718質量(g)260吹付パターン細丸吹用粒径(μm)11 (吹付距離 200mm)噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m)液入口G1/8エア入口G1/8