KENOH
スプレーガン用タンク
スプレーガン用スペアータンク
用途
スプレーガン用タンクの交換に。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
接続口径
本体質量(g)
本体サイズ(mm)
タンク容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02991480
27734
1個(750mL)
PS1/4
240
L180×W110×H・D110
750
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
02991507
27735
1個(1L)
PS3/8
345
L215×W110×H・D110
1000
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください