KENOH
スプレーガン
圧縮空気で塗料を霧化し、均一に吹き付けられます。
用途
圧縮空気を利用した塗装・吹き付け作業に。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
本体質量(g)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02991489
27710
塗料供給:400
645
80
250
200
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
02991498
27732
塗料供給:200
365
25
50
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02991532
27709
塗料供給:750
655
80
210
200
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
02991541
27733
塗料供給:1000
765
135
250
330
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください