絞り込み
パターン開き(mm)
  • 70
  • 50(9)
  • 60(11)
  • 75(11)
  • 85(9)
  • 90(19)
  • 95(9)
  • 100(20)
  • 110(12)
  • 120(29)
  • 130(17)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 200(19)
  • 250(16)
  • 260(9)
  • 350(7)
  • 360(18)
  • 400(13)
  • 420(20)
空気使用量(L/min)
  • 90(2)
ブランド
  • 扶桑精機(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6L-2.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-6L-2.0扶桑精機
45,980税込50,578
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7878セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)70粒径(μm)23噴出量(mL/min)0~280取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5L-2.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-5L-2.0扶桑精機
43,980税込48,378
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6392セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)70粒径(μm)23噴出量(mL/min)0~280取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5LC-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5LC-2.0型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70トラスコ品番810-5401質量(g)290粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5LC-2.0X(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5LC-2.0X(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70トラスコ品番810-5402質量(g)290粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70トラスコ品番810-5397質量(g)280粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】70トラスコ品番810-5398質量(g)280粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-2.0型扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70トラスコ品番810-5473質量(g)290粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-2.0X型(ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-2.0X型(ジョイント・ニップル無扶桑精機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70トラスコ品番810-5474質量(g)290粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6L-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6L-2.0型扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70トラスコ品番810-5469質量(g)285粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6L-2.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6L-2.0X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70トラスコ品番810-5470質量(g)285粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン