絞り込み
タイプ
半面タイプ(6)
対象ガス
- 有機ガス(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(4)
- 重松製作所(66)
- エスコ(40)
- 興研(23)
- 3M(スリーエム)(13)
- 三光化学工業(3)
- H&H(2)
- セフティー3(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- TRUSCO(1)
- ユニット(1)
特価
モノタロウブランド 防毒マスク
![]() スカイマスク Mono-GH716 | ![]() スカイマスク Mono-GH715S | ![]() スカイマスク Mono-GH316 | ||||
| 品番 | Mono-GH716S | Mono-GH716M | Mono-GH715S S | Mono-GH715S M | Mono-GH316S | Mono-GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 国家検定合格番号 | TN625 | TN625 | TN624 | TN624 | TN623 | TN623 |
「タイプ」から絞り込む

半面タイプ(6)

TW防じんマスク
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防じんマスクRL1クラスです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。小型軽量です。ケースレスのフィルタで経済的です。用途防じんマスク。種別防じんマスク材質(面体)エラストマー:ポリスチレン、ガラス繊維:ポリエステル、レーヨンクラスRL1クラス適合吸収缶M-51-2、M-51-20商品タイプ本体
取り替え式防じんマスク
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。軽量コンパクトなマスクです。用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。種別防じんマスク材質吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴム粒子捕集効率(%)80.0以上頭ひもしめひもタイプRA仕様材質(面体)マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー商品タイプセット品
TW防じん防毒マスク
SK11¥4,398税込¥4,8381個当日出荷防じん防毒マスクです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。肌に優しいシリコーンゴム製です。フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク対応フィルタ・吸収缶対応材質(面体)シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン適合吸収缶(有機ガス用)M-102-X/OV・M-102-T/OV・M-102-XS/OV。(ハロゲン)酸性ガス用M-102-X/HG/AG。(乳剤用)M-102-XS/OV・水和剤粉剤M-151-T2。商品タイプ本体
TW防じん・防毒マスク
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷マスク本体1つで防じん・防毒マスクとして使用可能な2way仕様です。作業に応じて、フィルタ・吸収缶が取り付けられます(フィルタ・吸収缶は別売)。フィットチェッカー付きの為、密着性の確認が簡単です。軽量・小型により、長時間作業でも快適な作業性を実現しました。用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク材質(面体)接顔体:シリコン商品タイプ本体