絞り込み
対象ガス
- アンモニアガス(2)
- エチレンオキシドガス(1)
- ハロゲンガス(3)
- ホルムアルデヒドガス(2)
- 亜硫酸ガス(1)
- 有機ガス(10)
- 硫化水素(1)
- 酸性ガス(3)
- 青酸ガス(1)
ブランド
- 興研
- 重松製作所(23)
- 3M(スリーエム)(13)
- SK11(6)
- エスコ(5)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- H&H(1)
- TRUSCO(1)
- 三光化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
モノタロウブランド 吸収缶
![]() スカイマスク専用 Mono-G37 S1 | ![]() スカイマスク専用 Mono-G37 S2 | ![]() スカイマスク専用 Mono-G36-03 | |
| 吸収缶の種類 | 有機ガス用(フィルタ付) | 有機ガス用(フィルタ付) | 有機ガス用 |
| タイプ | 防毒+防じん (防じん区分:S1) | 防毒+防じん (防じん区分:S2) | 防毒 |
| 破過時間(シクロヘキサン 0.03%) | 150分 | 150分 | 210分 |
| 国家検定合格番号 | TN621 | TN622 | TN620 |
「対象ガス」から絞り込む
アンモニアガス(2)
エチレンオキシドガス(1)
ハロゲンガス(3)
ホルムアルデヒドガス(2)
亜硫酸ガス(1)
有機ガス(10)
硫化水素(1)
酸性ガス(3)
青酸ガス(1)

RDG-5シリーズ吸収缶
興研(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。種別吸収缶区分L3質量(g)42.0±4.0取付方式外付け式適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型国家検定合格番号TN116ダイオキシン類対策用Lv2対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
KGC-10MCシリーズ吸収缶
興研(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷小型・軽量タイプ。種別吸収缶区分S1質量(g)41.0(±5.5)取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN436最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
KGC-5シリーズ吸収缶
興研(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。種別吸収缶区分S1質量(g)41.0±6.0取付方式外付け式適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3国家検定合格番号TN435
RDG-7シリーズ吸収缶
興研(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌日出荷特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。種別吸収缶区分L3質量(g)58±10以下取付方式外付け式適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TN238通気抵抗(Pa)280以下
吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用
興研(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号用途吸収缶取付方式外付式国家検定合格番号TN439
吸収缶 KGC-10LMC
興研¥46,980税込¥51,6781ケース(100個)当日出荷用途有機ガス・粉じん用質量(g)60以下取付方式外付式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN438通気抵抗(Pa)210以下
防毒マスク用電動ファン付呼吸用保護具吸収缶BGC-12型
興研¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷有機ガスに対応、長時間タイプの吸収缶です。適合取付可能マスク:BL-711HG-02、BL-351HGX-04質量(g)91(平均値)除毒能力(分)145分以上(シクロヘキサン300ppm)型式検定合格番号第TP159号
シロアリG7型用 吸収缶
興研¥2,298税込¥2,5281箱(5個)翌日出荷シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。用途シロアリ防除作業用適合マスクG-7型国家検定合格番号436入数(個)5
シロアリR型 吸収缶
興研¥2,298税込¥2,5281箱(5個)翌々日出荷シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。用途シロアリ防除作業用適合マスクR-5型国家検定合格番号TN435入数(個)5