絞り込み
給水・給湯接続
ブランド
- ノーリツ(823)
- リンナイ(151)
- パロマ(48)
- 日本イトミック(23)
- INAX(LIXIL)(7)
- ダイレオ(5)
- カクダイ(2)
- オンダ製作所(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- リビラック(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- STIEBEL(スティーベル)(1)
- タイホウ(1)
エコロジープロダクト
12ページ目: 給湯器用部材

クロスアダプター YP2608PR
ノーリツ¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷給気管と排気管が交差する場合に使用してください。対応機種GQH-1643AWX3H-SFF-DX、GQH-1643AWXD-SFF-DX
クロスアダプター YP2508HM
ノーリツ¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷給気管と排気管が交差する場合に使用してください。対応機種GQH-2443AWX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX
GTH用取替部材 扉内ケース TC-12MA
ノーリツ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷取替排気アダプタ使用時にセットで交換が必要です。対応機種GTH-C(P/V)□□60-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
GTH用取替部材 背面スペースカバーD85
ノーリツ¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。奥行(mm)87.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
GTH用取替部材 背面スペースカバーD65
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。奥行(mm)67.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
GTH用取替部材 背面スペースカバーD45
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。奥行(mm)47.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
GTH取替壁掛金具x20
ノーリツ¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷GTH取替壁掛金具 20個セット対応機種GTH-C□□59-1シリーズ、GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具135
ノーリツ¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具125
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具115
ノーリツ¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具105
ノーリツ¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具95
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具85
ノーリツ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具125
ノーリツ¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具115
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具105
ノーリツ¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具85
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具65
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)
取替え排気アダプタ カク-Z2
ノーリツ¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷扉内ケースTC-12MAとセットで交換が必要です。対応機種GTH-□□54-Tシリーズ ※丸形排気筒から芯ズレ角形排気筒への取替え用
壁掛金具CXB SUSセット
ノーリツ¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷<セット内容>壁掛金具 SUS CXB 1個、+トラスコ M5x10 S305 2個、+マルモク 5.1x 38 S305 4個、カールプラグ#12x38 4個、取付板取替用 EHK 1個、工事書 1冊対応機種GTH-Cシリーズ、GTH(-L)シリーズ、GQHシリーズ
扉内ケースTC-13
ノーリツ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷対応機種GTH-C(P/V)□□60-T/-TB/-H-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-T/-TB/-H/-PFF-1シリーズ、GTH-□□54-T/-TB/-Hシリーズ
防振架台KD-11HB
ノーリツ¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷ヘッダー内蔵タイプのみに対応用途※ハサミ込み金具が別途必要です。対応機種GTH-C(P/V)□□60-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-□□54(S)AWX6H/3Hシリーズ
給気カバーQ6
ノーリツ¥27,980税込¥30,7781個26日以内出荷対応機種GTH-C(P/V)2460-L/T-1タイプ(-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-9と組み合わせて使用)、GTH-C(P/V)2461-L/T-1タイプ(-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-9と組み合わせて使用)、GTH-C(P/V)1660-L/T-1タイプ(-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-10と組み合わせて使用)、GTH-□□54-Tタイプ(-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-4と組み合わせて使用)
扉内アルコーブカバーTL-4
ノーリツ¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷排気方向を逆にする事もできます。対応機種GTH-□□54-Tシリーズ、GTH-□□45-T-1シリーズ(24号、20号のみ)
側方排気カバーS48
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GTH-□□54シリーズ/GQH-□□56シリーズ
側方排気カバーS47
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。用途現場によって、両側排気およびルーバーふたSET(入付)を取り付けて片側排気もできます。対応機種GTH-C□□59-1シリーズ
側方排気カバーS41
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GTH-C(P/V)2471-Wシリーズ、GTH-C(P/V)□□70-Wシリーズ、GTH-C(P/V)2461-(S)AW-1、GTH-C(P/V)□□60-(S)AW-1、GH-C2310WD、GH-C2310WZ
側方排気カバーS18
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GH-712W3H、GH-712W