絞り込み
給水・給湯接続
ブランド
- ノーリツ(823)
- リンナイ(151)
- パロマ(48)
- 日本イトミック(23)
- INAX(LIXIL)(7)
- ダイレオ(5)
- カクダイ(2)
- オンダ製作所(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- リビラック(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- STIEBEL(スティーベル)(1)
- タイホウ(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 給湯器用部材

排気アダプターセット HVK-A
ノーリツ¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質SUS304対応機種OTX-H4717屋外タイプ、OTX-4717屋外タイプ、OTX-3717屋外タイプ、OX-H4716屋外タイプ、OX-4716屋外タイプ、OX-3716屋外タイプ
Φ100 90度エルボB-C
ノーリツ¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷材質SUS304対応機種OTQ-C4706AF BL、OTQ-C4706SAF BL、OQB-C4706F-RC、OQB-C3706F-RC
壁掛金具CRUセット
ノーリツ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷対応機種全GTシリーズのTおよびHタイプを壁掛設置する場合の壁掛金具(GT- 35(S)AWX-(80)T-1を除く)、GT-C 52(S)AW-SFF-2、GQ-C 38WXS-T/-H
FF-100トップ Φ100 2本管
ノーリツ¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷ガス給湯機器用 関連部材寸法(mm)飛出:75以上穴径(Φmm)壁:170対応機種Q-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3
排気カバーC123
ノーリツ¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GT-**70PAW、GT-**70(S)AW
排気カバーC109
ノーリツ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GQ-C1634AWX-DX、GQ-C□□34WS
殺菌液注入ユニット
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から16日以内出荷浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
BF-W方式 SS給排気トップ200型
ノーリツ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から13日以内出荷対応機種GBSQ-820D・821D・825D-KR・620D・621D・622D/GBS-6EDD用寸法L4(mm)80~180(壁厚)
給排気トップ FF-102A
ノーリツ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304穴径(Φmm)120(壁穴)材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF