絞り込み
ひょう量
- 200g
- 2kg(13)
- 3kg(12)
- 6kg(14)
- 10kg(8)
- 12kg(7)
- 15kg(20)
- 20kg(17)
- 30kg(31)
- 120g(9)
- 220g(15)
- 420g(11)
- 620g(13)
- 1000g(15)
- 1200g(9)
- 2000g(28)
- 2200g(13)
- 3000g(19)
- 5000g(16)
- 6000g(15)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.01g(2)
- 0.1g(4)
- 1g(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(5)
種類
上皿はかり(2)
電子天秤(2)
表示形式

アナログ(1)

デジタル(4)
校正証明書
- 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
- 43×68(1)
- 120(1)
- 190×185(1)
43×68・120・190×185
計量皿形状
- 丸(2)
- 角(3)
丸・角
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- エスコ(1)
- オーハウス(1)
- シンワ測定(1)
- タニタ(1)
- ワールドボス(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・オーハウス・シンワ測定・タニタ・ワールドボス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
商品豆知識

デジタルはかりSlim
ワールドボス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷最少目盛0.01g ポケットサイズで持ち運びが便利 一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き 容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き 液晶が光るバックライト機能付き 数量を算出できる個数計算機能付き 校正用100g分銅付き用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に ネジなどの細かいものの測定にひょう量(g)200目量(g)最小表示:0.01付属品専用フタ、持ち運び用保護ケース、取扱説明書、校正用分銅(100g)材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂高さ(mm)115質量(g)120(乾電池含む)種類電子天秤使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)18電源単4乾電池2本(別売)精度計量:±0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×115機能風袋引き表示形式デジタルオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分測定値最小:0.2g液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角ひょう量単位g
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
ポケッタブルスケール
タニタ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。ひょう量(g)200最小表示(g)0.1付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 CR2032コイン形リチウム電池1個、ソフトケース、校正用分銅(200g)材質ABS、PET寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)質量(kg)約0.1色ブラック測定範囲0 ~ 200 g材質(本体)ABS、PET質量(g)約100(電池含)電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.2電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用目量(g)0.1計量皿寸法(mm)43×68文字高(mm)10連続使用時間(時間)60表示形式デジタル最小目盛0.1g保証期間1年オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19計量皿形状角皿ひょう量単位g
200g(0.1g) 電子はかり
エスコ(1件のレビュー)¥9,550税込¥10,5051個当日出荷ひょう量(g)200最小目盛(g)0.1仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌日出荷くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。収納ケースに収納して保管が容易。付属品収納ケース寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130、ステンレス製、取り外し可能電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
自動上ざらてんびん HLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
V3000デジタルはかり非防水タイプ
オーハウス¥78,980税込¥86,8781台7日以内出荷から46日以内出荷コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可幅(mm)186高さ(mm)77材質(本体)T304ステンレス製種類デジタルはかり奥行(mm)218電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)保護等級非対応表示形式デジタル単位計量:グラム;キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77計量方式重量、%、比重測定ディスプレイLCD、白色バックライトつき通信出力なし安定時間(秒)3(代表値)作業温度範囲(℃)温度:0~40、湿度:95%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g