絞り込み
ひょう量
  • 3200g
  • 2kg(14)
  • 3kg(27)
  • 6kg(33)
  • 10kg(12)
  • 15kg(33)
  • 20kg(24)
  • 30kg(45)
  • 60kg(18)
  • 120g(12)
  • 220g(28)
  • 420g(13)
  • 620g(23)
  • 1000g(18)
  • 1200g(18)
  • 2000g(35)
  • 2200g(29)
  • 3000g(35)
  • 5000g(18)
  • 5200g(14)
  • 6000g(36)
最小表示
  • 0.01g(4)
種類
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
計量皿寸法(mm)
  • 144×190(3)
  • 190×144(4)
計量皿形状
  • (1)
ブランド
  • オーハウス(4)
オーハウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ オーハウス

    コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ

    オーハウス
    57,980税込63,778
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
    種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル測定単位g、kg材質(計量皿)ステンレス
  • 電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット

    オーハウス
    299,800税込329,780
    1セット
    31日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」4台と、専用積み重ね保管用キット4個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • 電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット

    オーハウス
    76,980税込84,678
    1セット
    4日以内出荷から20日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
上皿はかり