絞り込み
ひょう量
- 1500g(3)
- 3000g(3)
- 6000g(2)
- 15000g(2)
- 30000g(2)
最小表示
- 0.2g(3)
- 0.5g(3)
- 1g(2)
- 2g(2)
- 5g(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(3)
種類
電子天秤(5)
表示形式

デジタル(5)
校正証明書
- 付き(5)
付き
計量皿寸法(mm)
- 190×242
- 120(5)
- 132×130(6)
- 142×128(8)
- 158×146(7)
- 160×160(4)
- 170×140(11)
- 182×182(4)
- 190×144(6)
- 217×217(5)
- 228×198(6)
- 230×190(17)
- 232×202(8)
- 237×207(6)
- 280×280(5)
- 300×225(6)
- 300×380(6)
- 305×305(4)
- 350×280(4)
- 377×311(5)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
計量皿形状
- 角(5)
角
ブランド
- オーハウス(5)
オーハウス
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
商品豆知識

V2000Wデジタルはかり
オーハウス¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現幅(mm)256質量(kg)3材質(本体)ABS種類デジタルはかり奥行(mm)280電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)計量皿寸法(mm)190×242表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm保護等級IPX8表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量方式重量安定時間(秒)0.5以内(代表値)バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ
オーハウス¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷から16日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール。防塵防水保護等級:IPX8。ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)仕様計量モード:重量質量(kg)3種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242防塵防水性能IP×8安定時間(秒)0.5以内計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ
オーハウス¥56,980税込¥62,6781個12日以内出荷から16日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ) 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)3種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242測定モード重量防塵防水性能IPX58安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状角校正証明書一般校正
デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ
オーハウス¥58,980税込¥64,8781個12日以内出荷から16日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ) 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)3種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242測定モード重量防塵防水性能IPX58安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状角校正証明書一般校正
フードスケール
オーハウス¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現質量(kg)3材質(本体)ABS種類デジタルはかり電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)ひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿寸法(mm)190×242表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5保護等級IPX8表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121繰返し性5g(標準偏差)計量方式重量風袋引き範囲0~30000g直線性±5g安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間校正分銅20kg計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g