絞り込み
ひょう量
- 2kg(1)
- 4kg(1)
- 5kg(1)
- 8kg(1)
- 12kg(1)
- 20kg(1)
- 30kg(1)
- 100kg(1)
- 200kg(1)
- 500g(1)
最小表示
- 0.05kg(1)
- 1g(1)
- 2g(1)
- 10g(1)
- 20g(1)
- 50g(2)
- 100g(1)
- 200g(1)
- 300g(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(4)
種類
台はかり(1)
電子天秤(2)
表示形式

デジタル(3)
計量皿寸法(mm)
- 180×180(1)
- 217×217(1)
- 315×325(1)
- 387×307(1)
180×180・217×217・315×325・387×307
風袋引機能
- あり(1)
あり
計量皿形状
- 角(4)
角
ブランド
- 高森コーキ
- モノタロウ(5)
- オーハウス(68)
- A&D(エー・アンド・デイ)(41)
- エスコ(35)
- Yamato(大和製衡)(33)
- タニタ(7)
- イシダ(7)
- カスタム(6)
- シンワ測定(6)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
- ナリカ(4)
- アズワン(3)
- TRUSCO(3)
- 宝計器製作所(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- ヤマト(事務用品)(2)
- 大和(2)
- 寺岡精工(TERAOKA)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

アグリスケール 100kg
高森コーキ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。ひょう量(kg)100測定範囲(kg)0.3~100目量(kg)0.05材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)材質(本体)ディスプレイ:ABS種類電子天秤電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)アズワン品番4-1457-01風袋引方法あり計量皿形状角材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
WB防水デジタルはかりWash 5kg
高森コーキ¥3,798税込¥4,1781台当日出荷防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状角ひょう量単位kg
アグリスケールタフ 200kg
高森コーキ¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷[商品特徴]。計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!。200kgまで量れるタフネスボディ用途[用途]。◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)。◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5種類電子天秤ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50表示形式デジタル使用環境5~35℃(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)315×325オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cmひょう量単位kg
中型ステンレス製上皿自動秤
高森コーキ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。 使って便利な「めやす針」シール付き。幅(mm)149高さ(mm)200質量(g)1500奥行(mm)235目盛(mm)160計量皿寸法(mm)180×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×235×200計量皿形状角