絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.0001kg(1)
- 0.001kg(4)
- 0.002kg(2)
- 0.005kg(4)
- 0.01kg(7)
- 0.02kg(5)
- 0.05kg(8)
- 0.1g(2)
- 0.1kg(1)
- 0.2kg(1)
- 0.5g(2)
- 1g(8)
- 2g(3)
- 5g(3)
- 10g(4)
- 20g(2)
- 50g(1)
計量皿寸法(mm)
- 230×190(1)
- 232×179(1)
- 234×204(1)
- 280×316(1)
- 285×220(1)
- 300×350(1)
- 300×380(2)
- 305×355(1)
- 319×329(1)
- 330×424(1)
- 350×500(3)
- 380×300(1)
- 390×530(1)
- 399×303(1)
- 400×500(2)
- 400×520(1)
- 420×550(1)
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・新潟県・東京都・栃木県・滋賀県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- Asmix(アスカ)(2)
- CRECER(クレセル)(1)
- Performance Tool(1)
- Yamato(大和製衡)(6)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オーハウス(5)
- クボタ計装(1)
- サンワダイレクト(1)
- シンワ測定(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- 昭和商会(1)
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・Asmix(アスカ)・CRECER(クレセル)・Performance Tool・Yamato(大和製衡)・アズワン・エスコ・オーハウス・クボタ計装・サンワダイレクト・シンワ測定・寺岡精工(TERAOKA)・昭和商会

デジタル台はかり 電池式 スチール製
(39件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。用途商品の計測作業に。種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)100電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑最小表示(kg)0.01表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製
(40件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途荷物の計量に。付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかりひょう量(kg)0.3~200電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg目量(kg)0.05材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)表示形式デジタルバックライト有ひょう量単位kg
デジタル台はかり FGシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
農業用台はかり
A&D(エー・アンド・デイ)¥21,880~税込¥24,068~1台当日出荷高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
デジタル台はかり
シンワ測定(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり測定範囲0.5~100kg目量(kg)0.05付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から15日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から15日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から28日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
デジタルはかり
サンワダイレクト¥3,298税込¥3,6281個当日出荷預け荷物などの重量を測れるポータブルタイプのバッグ用スケールです。 小型なので、手荷物に入れても邪魔になりません。 フックタイプの秤なので、バッグの取っ手に取り付けやすくなっています。 0.5kg~40.0kgまで、10g単位で測ることができます。 ポーチがついていますので、周りの荷物を傷つけません。 kg(キログラム)からlb(ポンド)への換算表を付属しています。ひょう量40kg目量0.01Kg(10g)寸法(幅W×奥行D)(mm)38×15付属品収納ポーチ×1個、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書×1部、グラム・ポンド換算表×1部仕様本体液晶サイズ:W38×D15mm 本体重量:102g(電池含まず)色筐体:ブラック、アルミ部:シルバー質量(g)約102(※電池含まず)電源(V)単4電池×2本目量(kg)0.01本体寸法W118×D37×H37mm(フック部含まず)使用電池単4電池×2本保証期間ご購入日より6ヶ月
ホームスケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷微量モードで0.1g単位で0.5~100gまではかれます。 。標準モードは1g単位で最大2~3000gまではかれます。風袋引機能付です。オートパワーオフ機能搭載で、 約4分間無動作の場合、自動的に電源が切れ電池消耗を防ぎます。収納に便利なプラスチックケース付です。用途家庭用に。仕様微量モード(0.1g単位で計量(0.5~100g))、標準モード(1g単位で計量(2~3000g))トラスコ品番159-2759セット内容取扱説明書、電池(モニター用)材質ABS樹脂幅(mm)150高さ(mm)35種類電子天秤奥行(mm)190電源(V)単3形乾電池×2本最小表示(g)0.1表示形式デジタル風袋引方法あり秤量(g)3000ひょう量単位g
エコノミー台はかり C3000シリーズ
オーハウス¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から10日以内出荷Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
デジタルスケール
Asmix(アスカ)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
セパレート型 デジタル台はかり
昭和商会¥14,980税込¥16,4781台当日出荷隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。用途荷物の計量(取引証明以外)。セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄種類台はかり外形寸法(mm)操作部:220×100×35ひょう量(kg)200電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター精度±0.25kg表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO目量(kg)0.05表示形式デジタル使用範囲(kg)0.3~200載台寸法(mm)389×303×70使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境ひょう量単位kg
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から3日以内出荷防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
デジタルはかり
エスコ¥8,400税込¥9,2401台当日出荷から4日以内出荷ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
カウンティングスケール
アズワン¥40,890税込¥44,9791個当日出荷から翌々日出荷充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220幅(mm)330寸法(mm)330×300×125質量(kg)約3.7高さ(mm)125種類カウンティングスケール奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)計量皿寸法(mm)285×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×125機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約150時間ひょう量単位kg
デジタル台はかり
Yamato(大和製衡)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。センサーロードセル方式ひょう量単位kg
デジタル台はかり 電池式 150kg
(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。用途商品の計測に。種別デジタル台はかり質量(kg)24タイプ取引証明以外用使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)150電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高25mm最小表示(kg)0.02材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550ひょう量単位kg
RS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP品名RS-232CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ
Yamato(大和製衡)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から14日以内出荷計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)定格電圧(V)DC6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605機能零点リセット、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)ひょう量単位kg
デジタルスケール(郵便料金表示タイプ)
Asmix(アスカ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。付属品ACアダプタートラスコ品番795-5111材質ABS樹脂、スチール幅(mm)193寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54種類電子天秤奥行(mm)245間口(mm)193電源(V)AC100または単4乾電池×4本(別売)最小表示(g)1目盛表記:1g本体寸法(mm)W193×D245×H54最小表示(kg)0.001表示形式デジタル最小目盛(g)1秤量(kg)3ひょう量単位g(グラム)
表示部保護ビニールカバー
A&D(エー・アンド・デイ)¥699税込¥7691台当日出荷HV-C(CP)/HW-C(CP)/HW-CF(CPF)シリーズ用表示部保護用ビニールカバー1枚対象機種HW-C、HW-CP、HV-C、HV-CP、HW-C大型、HW-CP大型、HV-C大型、HV-CP大型、HW-CF、HW-CPF
防水一体型スケール DS-500N
寺岡精工(TERAOKA)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から7日以内出荷業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。最大風袋量(kg)0.999計量皿寸法(mm)232×179質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタル吊りはかり
Performance Tool¥5,998税込¥6,5981個(1個)当日出荷最大300kgまで計測できる吊りはかりです。Kgとlbとストーンの表示が可能。ひょう量(kg)300種類デジタル吊りはかり電源CR2032ボタン電池2個分解能0.1kg表示形式デジタルグリーン購入法適合
エコノミー台はかり C5000シリーズ
オーハウス¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から60日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
エコノミー台はかり C1000シリーズ
オーハウス¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から10日以内出荷Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316仕様特定計量器:なし材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316質量(kg)1.5種類台はかり出力非対応電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備通信方式不要表示形式デジタル単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間ひょう量単位kg
防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から16日以内出荷水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
デジタルキッチンスケール
CRECER(クレセル)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷お手入れ簡単ガラスプレート!全面フラット 最大3000g計量 オートパワーオフ タッチセンサースイッチ採用 追加計量・減算計量OK材質強化ガラス・ABS樹脂質量(g)約365本体寸法(mm)215×140×21使用電池単4乾電池×2本最大計量(g)3000表示単位1gアズワン品番64-9289-20風袋引方法0表示機能ひょう量単位g
デジタル台はかり(検定なし DP-6900
Yamato(大和製衡)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から12日以内出荷1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様幅(mm)354計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)質量(kg)約13高さ(mm)116~136種類デジタル台はかり電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定検定外品保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)表示形式デジタル使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式ロードセル動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
ACアダプター
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷FG-CWPから出ているUSBケーブル(ケーブルの先端はUSB TypeAの形状)に接続して使用するACアダプタ対象機種FG-CWPRoHS指令(10物質対応)対応
KL-DT2-ISデータキャリア
クボタ計装¥159,800税込¥175,7801個当日出荷計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示表示形式デジタル電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
ポール取り付け金具 AD1612-14JA ポール取付金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷AD-1612を台はかりなどのポール部分に取り付けることが可能です。付属品取扱説明書トラスコ品番179-7300幅(mm)147高さ(mm)80奥行(mm)115適合ポール径(Φmm)38~43
延長ケーブル(5m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HW-C/HV-CP/HW-CPシリーズ用延長ケーブル(5m)対象機種HV-15KC / HV-60KC / HV-200KC / HV-15KCP / HV-60KCP / HV-200KCP / HW-10KC / HW-60KC / HW-100KC / HW-200KC / HW-10KCP / HW-60KCP / HW-100KCP / HW-200KCP長さ(m)約5
台はかりディフェンダー3000シリーズ
オーハウス¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から45日以内出荷防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備保護等級IP66通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲ひょう量(kg)まで動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間ひょう量単位キログラム/グラム
デジタル台はかり D5000シリーズ
オーハウス¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から10日以内出荷耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
定量計量専用機 Pack NAVI
Yamato(大和製衡)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現質量(kg)約2.7(電池含む)種類定量計量専用機消費電力(W)通常0.04、最大0.45電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定外品保護等級IP65準拠機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ乾電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204計量皿形状角皿ひょう量単位g