絞り込み
ひょう量
- 100kg(1)
- 150kg(1)
- 200kg(1)
最小表示
- 0.01kg(1)
- 0.02kg(1)
- 0.05kg(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(3)
種類
台はかり(2)
計量皿寸法(mm)
- 400×500(1)
- 420×550(1)
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- モノタロウ
- A&D(エー・アンド・デイ)(110)
- Yamato(大和製衡)(79)
- クボタ計装(35)
- オーハウス(33)
- VIBRA(新光電子)(16)
- タニタ(10)
- エスコ(8)
- 島津製作所(6)
- 大和(6)
- CAS[はかり](6)
- アズワン(5)
- イシダ(5)
- ヤマト(事務用品)(3)
- 寺岡精工(TERAOKA)(3)
- ヤマト・インダストリー(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- サンワダイレクト(2)
- アサダ(1)
- ブランドをもっと見る

デジタル台はかり 電池式 スチール製
(39件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。用途商品の計測作業に。種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)100電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑最小表示(kg)0.01表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製
(40件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途荷物の計量に。付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかりひょう量(kg)0.3~200電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg目量(kg)0.05材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)表示形式デジタルバックライト有ひょう量単位kg
デジタル台はかり 電池式 150kg
(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。用途商品の計測に。種別デジタル台はかり質量(kg)24タイプ取引証明以外用使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)150電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高25mm最小表示(kg)0.02材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550ひょう量単位kg