絞り込み
ひょう量
- 3kg(1)
- 6kg(4)
- 15kg(5)
- 30kg(4)
- 60kg(2)
- 150kg(2)
最小表示
- 0.001kg(1)
- 0.002kg(1)
- 0.005kg(2)
- 0.01kg(3)
- 0.02kg(2)
- 0.05kg(2)
- 1g(4)
- 2g(4)
- 5g(3)
- 10g(4)
- 20g(2)
- 50g(2)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(6)
種類
台はかり(6)
計量皿寸法(mm)
- 247×212(4)
- 355×443(1)
- 360×460(1)
校正証明書
- 付き(3)
付き
表示形式

デジタル(6)
デジタル
ブランド
- CAS[はかり]
- モノタロウ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(109)
- Yamato(大和製衡)(79)
- クボタ計装(35)
- オーハウス(33)
- VIBRA(新光電子)(16)
- タニタ(10)
- エスコ(8)
- 島津製作所(6)
- 大和(6)
- イシダ(6)
- アズワン(5)
- 寺岡精工(TERAOKA)(3)
- ヤマト・インダストリー(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- サンワダイレクト(2)
- アサダ(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
![防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ 中国語版校正証明書付 FW500Cシリーズ CAS[はかり]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45013634-230908-04.jpg)
防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ 中国語版校正証明書付 FW500Cシリーズ
CAS[はかり]1台欠品中IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。仕様強力防水タイプ寸法(mm)266×303×109質量(kg)3種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源単1乾電池×4本(テスト用付属)計量皿寸法(mm)247×212表示部LCD表示形式デジタル防塵防水性能IP69Kひょう量単位kg校正証明書一般校正(中国語)![防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 英語版校正証明書付 CAS[はかり]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45013634-230908-04.jpg)
防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 英語版校正証明書付
CAS[はかり]1台欠品中IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。仕様使用温度範囲:-10~+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ種類台はかり計量皿寸法(mm)247×212表示形式デジタルひょう量単位kg校正証明書一般校正(英語)![防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45013634-230908-02.jpg)
防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付
CAS[はかり]1台欠品中校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。種類台はかり計量皿寸法(mm)247×212表示形式デジタルひょう量単位kg校正証明書一般校正




![防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ 中国語版校正証明書付 FW500Cシリーズ CAS[はかり]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45013634-230908-04.jpg)
![防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45013634-230908-02.jpg)
![防塵防水デジタル台秤 CAS[はかり]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20892402-160902-02.jpg)
![ポータブル台はかり CAS[はかり]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20892348-160902-02.jpg)
![スタンダード台はかり CAS[はかり]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20892323-160902-02.jpg)