絞り込み
最小表示
- 0.01g(1)
- 0.01mg(1)
- 0.1mg(2)
- 0.2g(1)
- その他(1)
ひょう量
- 200g
- 12kg(8)
- 120g(36)
- 122g(12)
- 220g(67)
- 300g(10)
- 320g(35)
- 420g(26)
- 600g(9)
- 620g(34)
- 1200g(18)
- 1220g(8)
- 2200g(50)
- 3000g(10)
- 3200g(26)
- 4200g(24)
- 5200g(10)
- 6200g(30)
- 8200g(21)
- 10200g(11)
- 12000g(10)
- ひょう量をもっと見る
種類
上皿はかり(3)
電子天秤(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(4)
校正証明書
- 付き(1)
計量皿形状
- 丸(8)
丸
表示形式

アナログ(1)

デジタル(2)
アナログ・デジタル
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン×島津製作所(2)
- ケニス(1)
- 村上衡器(3)
A&D(エー・アンド・デイ)・TGK(東京硝子器械)・アズワン×島津製作所・ケニス・村上衡器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から15日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
上皿天びん 200g 分銅付き
TGK(東京硝子器械)¥18,900税込¥20,7901個当日出荷ひょう量(g)200TGK品番738-65-51-02種類上皿天びん表示形式アナログ計量皿寸法(Φmm)80×10H読取(mg)200計量皿形状丸ひょう量単位g
上皿てんびん
ケニス¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷測定環境の悪条件を配慮した完全密閉型です。外周りは総プラスチック製で、防錆性・耐蝕性に優れています。材質台:プラスチック、秤量皿:プラスチック、分銅:ステンレス(ケース入)種類上皿てんびん計量皿形状丸
分析天秤sefi
アズワン×島津製作所¥212,000税込¥233,2001個翌々日出荷ひょう量(g)200/52最小表示(mg)0.1/0.01直線性200gレンジ/±0.2mg、52gレンジ/±0.1mg質量(kg)約7種類分析天秤電源AC100V50/60Hz12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)機能PSC完全自動校正、タイマーCAL、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339標準偏差(nm)200gレンジ/0.1mg、52gレンジ/0.02mg(40g以下)・0.05mg(40~52g)アズワン品番1-9284-04校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g