絞り込み
最小表示
  • 0.01g(2)
  • 0.1g(1)
  • その他(1)
ひょう量
  • 4000g
  • 12kg(25)
  • 15kg(18)
  • 30kg(18)
  • 82g(20)
  • 120g(96)
  • 220g(180)
  • 300g(18)
  • 320g(98)
  • 420g(81)
  • 620g(87)
  • 820g(22)
  • 1200g(41)
  • 2200g(116)
  • 3000g(20)
  • 3200g(70)
  • 4200g(75)
  • 5200g(20)
  • 6200g(82)
  • 8200g(48)
  • 12000g(27)
種類
  • 種類電子天秤(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
計量皿形状
  • (3)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
ブランド
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • アズワン×島津製作所(1)
アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・アズワン×島津製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型) アズワン×島津製作所

    電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型)

    アズワン×島津製作所
    114,000税込125,400
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。 ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。 明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。 Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。
    寸法(mm)約190×317×78種類電子天秤電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    9日以内出荷から99日以内出荷
    耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
天秤