絞り込み
最小表示
- 0.00001g(1)
- 0.0001g(7)
- 0.01mg(7)
- 0.1mg(18)
ひょう量
- 82g
- 12kg(25)
- 15kg(20)
- 30kg(18)
- 120g(96)
- 220g(179)
- 300g(19)
- 320g(98)
- 420g(80)
- 620g(87)
- 820g(22)
- 1200g(40)
- 2200g(116)
- 3000g(21)
- 3200g(70)
- 4200g(75)
- 5200g(20)
- 6200g(82)
- 8200g(48)
- 12000g(28)
- ひょう量をもっと見る
種類
電子天秤(8)
ひょう量単位
- g(グラム)(6)
- mg(ミリグラム)(1)
校正証明書
- 付き(7)
計量皿形状
- 丸(7)
丸
表示形式

デジタル(7)
デジタル
風袋引機能
- あり(2)
あり
ブランド
- オーハウス(12)
- 島津製作所(5)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- RADWAG(ラドワッグ)(1)
オーハウス・島津製作所・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・RADWAG(ラドワッグ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。

分析天秤 LAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥148,800税込¥163,6801台30日以内出荷シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載最小表示0.1mg繰返し性0.08mg寸法(mm)210×308×345質量(kg)4.3種類電子天秤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×345表示形式デジタルインターフェースBluetooth(オプション)RS232計量皿寸法(Φmm)80安定時間(秒)3調整方式外部計量皿形状丸計量値表示最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
分析天びん AT-R 校正分銅内蔵
島津製作所¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から30日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
電子てんびん
オーハウス¥429,800~税込¥472,780~1台(1台)翌日出荷から31日以内出荷GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
EXPLORERセミミクロ天びん
オーハウス¥489,800税込¥538,7801台50日以内出荷新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいxploreはラボでの画期的な基準を確立します。仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
EXPLORER PLUSセミミクロ天びん
オーハウス¥559,800税込¥615,7801台50日以内出荷新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:挟み込み防止自動ドア電源ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:あり単位グラム、ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス、USBホストx 2、RS232、イーサネット TCP/IP、WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥899,800税込¥989,7801台41日以内出荷大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×379×353風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位mg、g校正証明書JCSS校正
分析天秤
RADWAG(ラドワッグ)¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷AS R2 PLUSシリーズは、SYNERGY LABラインの標準的な分析天秤です。 AS R2 PLUS 信頼性・精度・精確性を保証する最新の構造設計とシステムソリューションを備えており、さらには、使いやすさを追求した設計により、日常の計量作業をスムーズにします。種類分析用電子天秤電源100-240VAC50/60Hz0,6A;12VDC1,2A;ミクロ天秤:12-15VDC0,4Amax使用温湿度範囲+10-+40℃;40%-80%消費電力(VA)3W安定時間(秒)2調整方式着脱式アダプター(着脱式アダプター)クラスOIML:I
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥269,800~税込¥296,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット
オーハウス¥559,800~税込¥615,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥269,800~税込¥296,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ
島津製作所¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。仕様校正用分銅内蔵型質量(kg)約6.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ
島津製作所¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。仕様校正用分銅内蔵型質量(kg)約6.2電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ
オーハウス¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷から49日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷から54日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ
オーハウス¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷から49日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷から54日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
電子天びんATX84R
島津製作所¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5