絞り込み
最小表示
  • 0.00001g(1)
  • 0.0001g(6)
  • 0.01mg(5)
  • 0.1mg(15)
ひょう量
  • 82g
  • 2.2g(5)
  • 52g(7)
  • 62g(7)
  • 102g(4)
  • 110g(5)
  • 120g(49)
  • 220g(74)
  • 320g(42)
  • 420g(16)
  • 520g(5)
  • 620g(9)
  • 1200g(6)
  • 2200g(25)
  • 3200g(14)
  • 4200g(11)
  • 5200g(5)
  • 6200g(9)
  • 8200g(7)
  • 10200g(4)
校正証明書
  • 付き(6)
種類
  • 種類電子天秤(5)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
計量皿形状
  • 丸(4)
丸
表示形式
表示形式
デジタル(4)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(11)
  • 島津製作所(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • RADWAG(ラドワッグ)(1)
オーハウス・島津製作所・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・RADWAG(ラドワッグ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.00001g(1)
0.0001g(6)
0.01mg(5)
0.1mg(15)
  • 分析天秤 島津製作所

    分析天秤

    島津製作所(1件のレビュー)
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    寸法(mm)217×356×338種類比重測定装置使用温度範囲(℃)10~30電源85~110検出方式電磁式電源コード(m)1.82Pプラグ表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338使用温湿度範囲湿度:30~85温度:10~30入出力RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD使用環境湿度(%)30~85計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 分析天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 LAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥148,800税込¥163,680
    1台
    30日以内出荷
    シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
    最小表示0.1mg繰返し性0.08mg寸法(mm)210×308×345質量(kg)4.3種類電子天秤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×345表示形式デジタルインターフェースBluetooth(オプション)RS232計量皿寸法(Φmm)80安定時間(秒)3調整方式外部計量皿形状丸計量値表示最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
  • 分析天びん AT-R 校正分銅内蔵 島津製作所

    分析天びん AT-R 校正分銅内蔵

    島津製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
    最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
  • EXPLORERセミミクロ天びん オーハウス

    EXPLORERセミミクロ天びん

    オーハウス
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    50日以内出荷
    新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいxploreはラボでの画期的な基準を確立します。
    仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
  • EXPLORER PLUSセミミクロ天びん オーハウス

    EXPLORER PLUSセミミクロ天びん

    オーハウス
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    50日以内出荷
    新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。
    仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:挟み込み防止自動ドア電源ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:あり単位グラム、ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス、USBホストx 2、RS232、イーサネット TCP/IP、WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
  • 分析天秤 RADWAG(ラドワッグ)

    分析天秤

    RADWAG(ラドワッグ)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    5日以内出荷
    AS R2 PLUSシリーズは、SYNERGY LABラインの標準的な分析天秤です。 AS R2 PLUS 信頼性・精度・精確性を保証する最新の構造設計とシステムソリューションを備えており、さらには、使いやすさを追求した設計により、日常の計量作業をスムーズにします。
    種類分析用電子天秤電源100-240VAC50/60Hz0,6A;12VDC1,2A;ミクロ天秤:12-15VDC0,4Amax使用温湿度範囲+10-+40℃;40%-80%消費電力(VA)3W安定時間(秒)2調整方式着脱式アダプター(着脱式アダプター)クラスOIML:I
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス

    精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット

    オーハウス
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
    電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
  • 分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ 島津製作所

    分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ

    島津製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
    仕様校正用分銅内蔵型質量(kg)約6.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ 島津製作所

    分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ

    島津製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
    仕様校正用分銅内蔵型質量(kg)約6.2電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
  • 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス

    分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

    オーハウス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷から49日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
  • 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
  • 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス

    分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

    オーハウス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷から49日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
  • 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります

分析用電子天秤