絞り込み
ひょう量
- 300g(1)
- 600g(1)
- 620g(1)
最小表示
- 0.005g(1)
- 0.01g(2)
種類
電子天秤(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(2)
校正証明書
- 付き(2)
計量皿寸法(mm)
- 140
- 118(1)
- 128×128(1)
- 140×140(1)
- 165×165(1)
- 190×190(1)
- 205×152(1)
- 225×300(5)
- 234×204(3)
- 275×220(1)
- 294×226(4)
- 300×210(3)
- 300×225(1)
- 300×280(1)
- 330×310(1)
- 360×320(1)
- 380×530(1)
計量皿形状
- 丸(2)
丸
最大計数値(個)
- 600000(1)
600000
ブランド
- VIBRA(新光電子)(2)
VIBRA(新光電子)
「ひょう量」から絞り込む
300g(1)
600g(1)
620g(1)

個数はかり
VIBRA(新光電子)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。用途同一物の計数作業等種類電子天秤
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり