絞り込み
ひょう量
- 300g(1)
- 600g(1)
- 620g(3)
最小表示
- 0.001g(1)
- 0.005g(1)
- 0.01g(3)
種類
電子天秤(4)
表示形式

デジタル(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(3)
- kg(キログラム)(1)
校正証明書
- 付き(4)
付き
計量皿寸法(mm)
- 140
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(18)
- 232×202(12)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(17)
- 305×355(7)
- 350×350(18)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
計量皿形状
- 丸(3)
丸
ブランド
- VIBRA(新光電子)(3)
- オーハウス(1)
VIBRA(新光電子)・オーハウス
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。

個数はかり
VIBRA(新光電子)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。用途同一物の計数作業等種類電子天秤
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり
本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズ
VIBRA(新光電子)¥909,800税込¥1,000,7801式46日以内出荷本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ
オーハウス¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷から16日以内出荷人気機種TAシリーズの後継機です。種類電子天秤表示形式デジタルひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)