絞り込み
ひょう量
- 1kg(1)
- 500g(1)
最小表示
- 0.05g(1)
- 0.1g(1)
種類
電子天秤(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(1)
校正証明書
- 付き(1)
計量皿寸法(mm)
- 205×152
- 118(1)
- 128×128(1)
- 140(2)
- 140×140(1)
- 165×165(1)
- 190×190(1)
- 225×300(5)
- 234×204(3)
- 275×220(1)
- 294×225(1)
- 294×226(4)
- 300×210(3)
- 300×225(1)
- 300×280(1)
- 330×310(1)
- 360×320(1)
- 380×530(1)
計量皿形状
- 角(1)
角
最大計数値(個)
- 1000000(1)
1000000
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ひょう量」から絞り込む
1kg(1)
500g(1)

個数計 FC-Si / FC-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台当日出荷から32日以内出荷部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角