絞り込み
ひょう量
- 16kg
- 1.5kg(7)
- 3kg(15)
- 6kg(15)
- 10kg(1)
- 12kg(1)
- 15kg(15)
- 30kg(18)
- 60kg(2)
- 150g(1)
- 150kg(2)
- 600g(3)
- 1500g(3)
- 3000g(4)
- 5000g(2)
- 6000g(5)
- 10000g(1)
- 12000g(2)
- 15000g(3)
- 30000g(2)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.002kg(1)
- 0.05g(1)
- 0.5g(1)
種類
電子天秤(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
校正証明書
- 付き(1)
計量皿寸法(mm)
- 330×310(1)
- 360×320(1)
330×310・360×320
計量皿形状
- 角(1)
角
最大計数値(個)
- 100000(1)
- 600000(1)
100000・600000
ブランド
- VIBRA(新光電子)(1)
VIBRA(新光電子)
「ひょう量」から絞り込む
1.5kg(7)
3kg(15)
6kg(15)
15kg(15)
30kg(18)
600g(3)
1500g(3)
3000g(4)
6000g(5)
15000g(3)
ひょう量をもっと見る

個数はかり
VIBRA(新光電子)¥229,800~税込¥252,780~1個ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり