絞り込み
ひょう量
- 3000g
- 1.5kg(7)
- 3kg(15)
- 6kg(15)
- 10kg(1)
- 12kg(1)
- 15kg(16)
- 16kg(1)
- 30kg(18)
- 60kg(2)
- 150g(1)
- 150kg(2)
- 600g(3)
- 1500g(3)
- 5000g(2)
- 6000g(5)
- 10000g(1)
- 12000g(2)
- 15000g(3)
- 30000g(2)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.05g(3)
- 0.2g(1)
種類
電子天秤(4)
ひょう量単位
- g(グラム)(3)
- kg(キログラム)(1)
校正証明書
- 付き(4)
計量皿寸法(mm)
- 234×204(3)
- 294×226(1)
234×204・294×226
計量皿形状
- 角(4)
角
最大計数値(個)
- 600000(1)
600000
ブランド
- VIBRA(新光電子)(3)
- オーハウス(1)
VIBRA(新光電子)・オーハウス
「ひょう量」から絞り込む
1.5kg(7)
3kg(15)
6kg(15)
15kg(16)
30kg(18)
600g(3)
1500g(3)
3000g
6000g(5)
15000g(3)
ひょう量をもっと見る

個数はかり
VIBRA(新光電子)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり
個数はかり 英語版校正証明書付 CUXシリーズ
VIBRA(新光電子)¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。単重値300点メモリー機能付種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ
VIBRA(新光電子)¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。単重値300点メモリー機能付種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ
オーハウス¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状角材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正