絞り込み
ひょう量
- 60kg
- 1.5kg(7)
- 3kg(15)
- 6kg(15)
- 10kg(1)
- 12kg(1)
- 15kg(15)
- 16kg(1)
- 30kg(18)
- 150g(1)
- 150kg(2)
- 600g(3)
- 1500g(3)
- 3000g(4)
- 5000g(2)
- 6000g(5)
- 10000g(1)
- 12000g(2)
- 15000g(3)
- 30000g(2)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.01kg(1)
- 0.02kg(1)
種類
電子天秤(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
校正証明書
- 付き(2)
計量皿寸法(mm)
- 380×530(1)
380×530
計量皿形状
- 角(1)
角
最大計数値(個)
- 100000(1)
100000
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・VIBRA(新光電子)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ひょう量」から絞り込む
1.5kg(7)
3kg(15)
6kg(15)
15kg(15)
30kg(18)
600g(3)
1500g(3)
3000g(4)
6000g(5)
15000g(3)
ひょう量をもっと見る

検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)外形寸法H(mm)118検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥229,800~税込¥252,780~1個ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり