絞り込み
ブランド
  • オーハウス(10)
  • アズワン(1)
  • A&D(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
ひょう量
  • 3kg(4)
  • 6kg(6)
  • 15kg(1)
  • 2000g(1)
  • 3000g(1)
  • 5000g(1)
  • 6000g(1)
最小表示
  • 0.2g
  • 0.0005kg(3)
  • 0.001g(1)
  • 0.001kg(3)
  • 0.002g(1)
  • 0.002kg(4)
  • 0.005g(1)
  • 0.005kg(4)
  • 0.01g(4)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02g(1)
  • 0.02kg(2)
  • 0.05g(10)
  • 0.05kg(1)
  • 0.1g(12)
  • 0.5g(15)
  • 1g(17)
  • 2g(7)
  • 5g(3)
種類
  • 種類電子天秤(6)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(2)
校正証明書
  • 付き(4)
付き
計量皿形状
  • (6)
計量皿寸法(mm)
  • 165×165(1)
  • 225×300(5)
  • 275×220(1)
  • 294×225(1)
  • 294×226(4)
  • 300×225(1)
  • 300×280(1)
165×165・225×300・275×220・294×225・294×226・300×225・300×280
最大計数値(個)
  • 1000000(1)
  • 4000000(1)
  • 9999999(1)
1000000・4000000・9999999
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
3kg(4)
6kg(6)
15kg(1)
2000g(1)
3000g(1)
5000g(1)
6000g(1)
デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール)Yamato(大和製衡)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状ひょう量単位g
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D個数計 FC-Si / FC-iシリーズA&D(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型計数はかり オーハウス卓上型計数はかりオーハウス
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)安定時間(秒)1以内電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量まで入力第2計量台:fはい分解能[計数]1:1500000内部分解能単位計量:グラム;キログラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LEDサイズ(mm)プラットフォーム:225×300作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセットオーハウス
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+キャリングケースセット オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+キャリングケースセットオーハウス
149,800税込164,780
1セット
50日以内出荷から55日以内出荷
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセットオーハウス
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタセット オーハウス個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタセットオーハウス
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズオーハウス
98,980税込108,878
1個
16日以内出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
カウンティングスケール アズワンカウンティングスケールアズワン
74,547税込82,002
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
質量(kg)約3.9種類カウンティングスケール表示形式デジタル本体サイズ(mm)320×350×125計量皿形状角皿ひょう量単位kg
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
個数はかり