絞り込み
ひょう量
  • 30kg(2)
  • 50kg(1)
  • 10000g(1)
最小表示
  • 5g
  • 0.0005kg(3)
  • 0.001kg(3)
  • 0.002kg(3)
  • 0.005kg(3)
  • 0.01g(1)
  • 0.01kg(1)
  • 0.02g(1)
  • 0.02kg(1)
  • 0.05g(6)
  • 0.05kg(1)
  • 0.1g(7)
  • 0.2g(7)
  • 0.5g(8)
  • 1g(9)
  • 2g(3)
種類
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(2)
計量皿寸法(mm)
  • 300×280(1)
300×280
計量皿形状
  • 角(1)
角
最大計数値(個)
  • 600000(1)
  • 1000000(1)
600000・1000000
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • タニタ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・タニタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
30kg(2)
50kg(1)
10000g(1)
  • セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)外形寸法H(mm)126動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
  • 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 FC-Si / FC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
  • デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケールKD205(取引証明以外用)

    タニタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    防水保護等級 IPX4。最大10kgまで計量可能。計量皿の向きを横縦に変更可能。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本仕様軽量範囲/計量精度:0~2590g/±10g、2500gを超え10000gまで/±15g最小表示(g)5使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源(DC-V)6防塵防水性能IPX4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0~10000g
個数はかり