絞り込み
ひょう量
- 1.5kg(1)
- 3kg(1)
- 12kg(1)
- 15kg(1)
- 620g(1)
- 1500g(1)
- 3000g(1)
- 6200g(1)
- 15000g(1)
最小表示
- 0.01g(1)
- 0.05g(1)
- 0.1g(1)
- 1g(2)
種類
電子天秤(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(2)
校正証明書
- 付き(2)
計量皿寸法(mm)
- 140(1)
- 140×140(1)
- 190×190(1)
- 234×204(1)
140・140×140・190×190・234×204
計量皿形状
- 丸(1)
- 角(2)
丸・角
最大計数値(個)
- 600000(1)
600000
ブランド
- VIBRA(新光電子)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- オーハウス(4)
- タニタ(2)
- アズワン(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
特価
「ひょう量」から絞り込む
1.5kg(1)
3kg(1)
12kg(1)
15kg(1)
620g(1)
1500g(1)
3000g(1)
6200g(1)
15000g(1)

個数はかり
VIBRA(新光電子)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から8日以内出荷10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。用途同一物の計数作業等種類電子天秤