絞り込み
ひょう量
- 2000kg
- 600kg(4)
- 1000kg(4)
- 1500kg(5)
- 2500kg(2)
最小表示
- 1g(1)
- 1kg(6)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(2)
計量皿寸法(mm)
- 700×600(1)
- 1200×1000(2)
ブランド
- 守隨本店(6)

Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付
守隨本店¥399,800税込¥439,7801台9日以内出荷から21日以内出荷お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。質量(kg)43電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000ひょう量単位kg(キログラム)
Uフレームスケール/ニューダービー
守隨本店¥399,800~税込¥439,780~1台ほか15日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)
守隨本店¥449,800~税込¥494,780~1台ほか15日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
ハンドパレットスケール/フロアタートルマーチⅡ
守隨本店¥499,800~税込¥549,780~1台ほか20日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。シンプル&リーズナブル。必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!。フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)。機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選。ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル型式【表示器】Si200Mひょう量(kg)2000目量(kg)1充電時間(時間)8使用時間(時間)最大80
UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外
守隨本店¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷から8日以内出荷軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。用途あらゆる業界の計量作業に。幅(mm)600高さ(mm)計量台:79奥行(mm)700電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)79センサーロードセル方式検定対象外載台寸法(mm)700×600
Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ)
守隨本店¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。用途あらゆる業界の計量作業に。質量(kg)43電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000センサーロードセル方式検定対象外ひょう量単位kg