絞り込み
ひょう量
- 10kg(1)
- 15kg(1)
- 30kg(1)
- 60kg(3)
- 100kg(1)
- 150kg(1)
- 200kg(2)
- 220kg(1)
- 300kg(1)
- 600kg(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
種類
台はかり(3)
最小表示
- 0.001kg(1)
- 0.005kg(1)
- 0.01kg(1)
- 0.02kg(1)
校正証明書
- 付き(2)
計量皿寸法(mm)
- 250×250(1)
- 330×424(1)
- 390×530(1)
250×250・330×424・390×530
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- クボタ計装(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から16日以内出荷0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類防爆台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)機能個数計量、累計機能防爆構造本質安全防爆構造動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)
A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から16日以内出荷0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs
耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から61日以内出荷耐圧防爆用計量台 。爆発等級及び発火度[ExdⅡBT4]準拠、使用場所1種、2種適合。シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型。労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠用途1種、2種の危険場所で使用可能。付属品ケーブル保護管アダプタ材質計量皿:ステンレス種類防爆計量台防爆構造耐圧防爆構造最大印加電圧(V)15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V総合誤差0.03% of R.O.(非直線性+ヒステリシスエラー)ケーブル太さ(mm)Φ7/6m、6芯シールドケーブルケーブル色赤:電源+ 白:電源- 緑:出力+ 青:出力- 橙:センシング+ 黒:センシング- 黄:シールド