絞り込み
質量(g)
校正証明書
ブランド
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(120)
- 村上衡器(91)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アズワン(15)
- TRUSCO(8)
- 三商(8)
- 島津製作所(6)
- Yamato(大和製衡)(6)
- ケニス(3)
- マイゾックス(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- 秋山衡材(1)
- FSC藤原産業(1)
大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・村上衡器・A&D(エー・アンド・デイ)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・TRUSCO・三商・島津製作所・Yamato(大和製衡)・ケニス・マイゾックス・島津理化・ナリカ・秋山衡材・FSC藤原産業
「質量(g)」から絞り込む

精密分銅セット(国家検定合格品)
村上衡器¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から11日以内出荷国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
校正用分銅 OIML型円筒分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から76日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS316)形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル
精密分銅 国家検定付
村上衡器¥399~税込¥439~1個当日出荷から13日以内出荷ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
枕型分銅(鋳鉄製)M2級
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
校正用分銅 枕型分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から44日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS304)形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
鋳鉄枕型校正用分銅 M2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り。一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応
枕型分銅(鋳鉄製)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
薬包紙ケース
アズワン¥5,890~税込¥6,479~1個当日出荷フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。材質アクリル樹脂
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)プラスチック
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,298~税込¥9,128~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)アルミ
枕型分銅 M2級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M2級(3級)表面粗さ鏡面仕上
分銅
アズワン¥4,455~税込¥4,901~1個当日出荷から12日以内出荷高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。付属品アルミケース仕様●磁化率:25μT未満材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から5日以内出荷基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
精密分銅
三商¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)形状板状
円盤分銅 CWMシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。材質非磁性ステンレス鋼等級M1
鋳鉄製まくら型分銅 M2級
村上衡器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷材質鋳鉄製主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から3日以内出荷基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応