絞り込み
質量(g)
校正証明書
ブランド
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(120)
- 村上衡器(91)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アズワン(15)
- TRUSCO(8)
- 三商(8)
- 島津製作所(6)
- Yamato(大和製衡)(6)
- ケニス(3)
- マイゾックス(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- 秋山衡材(1)
- FSC藤原産業(1)
大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・村上衡器・A&D(エー・アンド・デイ)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・TRUSCO・三商・島津製作所・Yamato(大和製衡)・ケニス・マイゾックス・島津理化・ナリカ・秋山衡材・FSC藤原産業
商品豆知識
「質量(g)」から絞り込む

環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用
VIBRA(新光電子)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用
VIBRA(新光電子)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
AJ(II)・SJ用ダストカバー
VIBRA(新光電子)¥2,998税込¥3,2981セット(5枚)4日以内出荷用途適合機種:AJ(II)2200~12K、SJ-2200~12K適合機種AJ(II)2200~12K、SJ-2200~12Kサイズ大
精密分銅 国家検定付
村上衡器(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から6日以内出荷洋白製/アルミニウム製。国家検定付(検定証印打刻済)形状板状サイズJIS B7611-3:2008精度JIS B7611-3:2008
特殊分銅 精密分銅型フック付
村上衡器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷力学測定に適したフック付の分銅です。仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
まくら型分銅(M1級)
村上衡器¥33,900~税込¥37,290~1個9日以内出荷から11日以内出荷非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。 耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。 HACCP計画導入用の設備やISO9000/14000シリーズの認証用設備で使用していただけます。材質非磁性ステンレス鋼規格OIML準拠品M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【5g】
大正天びん製作所¥5,898~税込¥6,488~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【200g】
大正天びん製作所¥9,298~税込¥10,228~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【1kg】
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【10g】
大正天びん製作所¥5,898~税込¥6,488~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【100g】
大正天びん製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】
大正天びん製作所¥15,980~税込¥17,578~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
枕型分銅 鋳鉄 (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥23,980~税込¥26,378~1セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄クラスM2級
枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20KJCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥41,980税込¥46,1781セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄質量(kg)20クラスM2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥26,980~税込¥29,678~1セット20日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
増おもり分銅 (M2級)
大正天びん製作所¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598~税込¥10,558~1台16日以内出荷基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄枕型校正用分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980~税込¥25,278~1セット11日以内出荷一般校正証明書付き。枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M2級(3級)
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)
増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)