絞り込み
質量(g)
- 0.001(3)
- 0.002(3)
- 0.005(3)
- 0.01(3)
- 0.02(3)
- 0.05(3)
- 0.1(3)
- 0.2(3)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 2(3)
- 5(3)
- 10(3)
- 20(3)
- 100(3)
- 200(4)
- 1000(3)
- 2000(3)
- 10000(3)
- 20000(3)
- 質量(g)をもっと見る
等級
- E2級
- F1級(72)
- F2級(77)
- M1級(182)
- M2級(48)
- R111級(3)
形状

円筒型(18)

板状(3)
校正証明書
- 付き(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(32)
ブランド
- 大正天びん製作所(23)
- 村上衡器(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- VIBRA(新光電子)(2)
- アズワン(1)
大正天びん製作所・村上衡器・A&D(エー・アンド・デイ)・VIBRA(新光電子)・アズワン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「質量(g)」から絞り込む
2(3)
5(3)
10(3)
20(3)
100(3)
200(4)
1000(3)
2000(3)
10000(3)
20000(3)
質量(g)をもっと見る

校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から32日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
OIML型標準分銅(JCSS校正付)
村上衡器¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷から20日以内出荷JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)。「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)材質非磁性ステンレス鋼
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【5kg】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥229,800税込¥252,7801個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【5g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【50g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥45,980税込¥50,5781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【500g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥84,980税込¥93,4781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【2kg】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【2g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥40,980税込¥45,0781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【20kg】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥419,800税込¥461,7801個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【20g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【200g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥66,980税込¥73,6781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【1kg】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥98,980税込¥108,8781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【1g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥40,980税込¥45,0781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【10kg】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥279,800税込¥307,7801個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【10g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【100g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥55,980税込¥61,5781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
OIML型円筒分銅 E2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級E2級校正証明書JCSS校正
OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から8日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型形状板状型等級E2級
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷から32日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ