絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • 村上衡器(91)
  • 大正天びん製作所(62)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • アズワン(15)
  • A&D(11)
  • エー・アンド・デイ(10)
  • TRUSCO(8)
  • 三商(8)
  • 島津製作所(6)
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • ケニス(3)
  • マイゾックス(1)
  • ナリカ(1)
  • 秋山衡材(1)
  • FSC藤原産業(1)
質量(g)
  • 0.01(9)
  • 0.02(9)
  • 0.05(9)
  • 0.1(9)
  • 0.2(9)
  • 1(23)
  • 2(23)
  • 5(23)
  • 10(48)
  • 20(52)
  • 50(52)
  • 100(54)
  • 200(54)
  • 500(59)
  • 1000(65)
  • 1110(9)
  • 2000(65)
  • 5000(64)
  • 10000(39)
  • 20000(35)
等級
  • E2級(2)
  • F1級(26)
  • F2級(32)
  • M1級(51)
  • M2級(11)
形状
形状
円盤型(10)
形状
円筒型(75)
形状
板状(9)
形状
枕型(13)
校正証明書
  • 付き(119)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(7)
  • ステンレス(103)
  • 洋白(洋銀)(1)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(16)
その他・アルミ・ステンレス・洋白(洋銀)・鋳鉄・黄銅(真鍮)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)から絞り込む
10(48)
20(52)
50(52)
100(54)
200(54)
500(59)
1000(65)
2000(65)
5000(64)
10000(39)
質量(g)をもっと見る
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,098税込6,708
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)プラスチック
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
SUSピンセット 5g~1mg用 VIBRA(新光電子)SUSピンセット 5g~1mg用VIBRA(新光電子)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ステンレス製ピンセット
材質ステンレス長さ(mm)105サイズS
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)アルミ
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,498税込8,248特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用VIBRA(新光電子)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P) VIBRA(新光電子)RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P)VIBRA(新光電子)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
6,998税込7,698
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用VIBRA(新光電子)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
作業用布手袋 VIBRA(新光電子)作業用布手袋VIBRA(新光電子)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)円盤分銅 M2級 鉄塗装VIBRA(新光電子)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質鉄塗装
枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレスVIBRA(新光電子)
16,980税込18,678
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
シリコンクロス VIBRA(新光電子)シリコンクロスVIBRA(新光電子)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
3,998税込4,398
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F2級(1級)種別基準分銅型
OIML型円筒分銅 E2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 E2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級E2級仕様JCSS校正付種別OIML型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表面粗さ(μm)2密度JIS B 7609 9項のE2級に適合仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
11,980税込13,178
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス許容誤差最大:M1級
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)種別基準分銅型
SUSピンセット 200g~1g用 VIBRA(新光電子)SUSピンセット 200g~1g用VIBRA(新光電子)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ステンレス製ピンセット
材質ステンレス長さ(mm)150サイズM
SUSピンセット 1kg~1g用 VIBRA(新光電子)SUSピンセット 1kg~1g用VIBRA(新光電子)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ステンレス製ピンセット
材質ステンレス長さ(mm)250サイズL
CUX用ダストカバー VIBRA(新光電子)CUX用ダストカバーVIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途適合機種:旧CUX I・II、CUX60~12K適合機種旧CUX I・II、CUX60~12K
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合
プラスチックピンセット 板状分銅用 VIBRA(新光電子)プラスチックピンセット 板状分銅用VIBRA(新光電子)
659税込725
1個
当日出荷
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプフック付分銅校正証明書JCSS校正
パンガイドゴム(AJ・SJ・HJ・RJ・CG・CUX・ALE用) VIBRA(新光電子)パンガイドゴム(AJ・SJ・HJ・RJ・CG・CUX・ALE用)VIBRA(新光電子)
399税込439
1セット(4個)
6日以内出荷
用途適合機種:AJ(II)、SJ、HJ(II)、RJ、CGシリーズ、旧CUX I・II、CUX600~12K適合機種AJ(II)、SJ、HJ(II)、RJ、CGシリーズ、旧CUX I・II、CUX600~12K
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,498税込8,248
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
簡易型防振台(1台用) VIBRA(新光電子)簡易型防振台(1台用)VIBRA(新光電子)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
用途天びん用防振台(簡易型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×35
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)
46,980税込51,678特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
7,398税込8,138
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg)VIBRA(新光電子)
85,980税込94,578
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(mg)12個/1110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容1gセット(1mg~500mg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
分銅/おもり