絞り込み
質量(g)
校正証明書
ブランド
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(120)
- 村上衡器(91)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アズワン(15)
- TRUSCO(8)
- 三商(8)
- 島津製作所(6)
- Yamato(大和製衡)(6)
- ケニス(3)
- マイゾックス(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- 秋山衡材(1)
- FSC藤原産業(1)
大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・村上衡器・A&D(エー・アンド・デイ)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・TRUSCO・三商・島津製作所・Yamato(大和製衡)・ケニス・マイゾックス・島津理化・ナリカ・秋山衡材・FSC藤原産業
商品豆知識
「質量(g)」から絞り込む

枕型分銅
アズワン¥21,400~税込¥23,540~1個当日出荷から6日以内出荷ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から5日以内出荷基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11項に適合
鋳鉄製まくら型分銅 M2級
村上衡器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷材質鋳鉄製主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から32日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級F2級(1級)密度JIS B 7609 9項のE2級に適合表面粗さ(μm)2
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用
VIBRA(新光電子)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
OIML型標準分銅(JCSS校正付)
村上衡器¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷から20日以内出荷JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)。「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)材質非磁性ステンレス鋼
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から3日以内出荷基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応
枕型分銅 M2級(鋳鉄製)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3026材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M2級アズワン品番64-8603-57
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
簡易組分銅
ケニス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2材質真ちゅう製精度±0.05g
標準分銅 F-2級
村上衡器¥4,702~税込¥5,172~1個当日出荷から16日以内出荷材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980税込¥21,9781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
増おもり分銅 (M2級)
大正天びん製作所¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980~税込¥13,178~1台16日以内出荷基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980~税込¥16,478~1台16日以内出荷基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄枕型校正用分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥21,980~税込¥24,178~1セット21日以内出荷JCSS校正証明書付き。枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
枕型分銅 M1級(鋳鉄製)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3023材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M1級アズワン品番64-8603-03
枕型分銅 M1級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M1級(2級)表面粗さ鏡面仕上
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)許容誤差最大:M1級