絞り込み
定格容量(N)
- 29.42
- 4.903(6)
- 9.807(5)
- 49.03(5)
- 50(6)
- 98.07(5)
- 100(4)
- 196.1(6)
- 200(6)
- 490.3(7)
- 500(6)
- 980.7(7)
- 1000(6)
- 1961(7)
- 2000(7)
- 4903(5)
- 9807(6)
- 10000(7)
- 19610(7)
- 20000(7)
- 定格容量(N)をもっと見る
固有振動数(Hz)
- 95(1)
- 372(1)
- 447(1)
- 500(1)
ケーブル長(m)
- 0.4(1)
ブランド
- NMB(ミネベア)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- バルコム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

小型シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張り・圧縮の両用用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。付属品取扱説明書仕様【零バランス】±10% of R.O.ケーブル長(m)0.4温度補償(℃)-10~40抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω防塵防水性能IP65最大印加電圧(V)DC25温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃印加電圧(V)DC5~25(推奨)絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.02% of R.O.積面サイズ(mm)200×200ケーブル径(Φmm)3.5
ロードセル 低容量はかり用 CB17
NMB(ミネベア)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2
シングルポイントタイプロードセル
バルコム¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷低容量高精度。優れた耐環境性。薄型保護構造IP65 相当定格出力1.800~2.200mV/V(2~5kg)、0.900~1.100mV/V(0.3、 0.5kg)ケーブル4芯シールドケーブル 0.4m絶縁抵抗2000MΩ(DC100V)非直線性±0.0150%R.C.限界過負荷150%R.C.入力抵抗(Ω)342.0~418.0