絞り込み
定格容量(N)
- 98.07(1)
- 245.2(1)
固有振動数(Hz)
- 417
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 200(2)
- 280(2)
- 360(2)
- 384(2)
- 410(2)
- 420(2)
- 450(2)
- 555(2)
- 620(2)
- 1250(2)
- 1428(2)
- 3600(2)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 10000(4)
- -(1)
- 固有振動数(Hz)をもっと見る
ブランド
- NMB(ミネベア)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ロードセル 中容量はかり用 C2G1
NMB(ミネベア)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から7日以内出荷中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2