絞り込み
定格容量(N)
  • 500(1)
  • 1000(2)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
  • 5000(1)
  • 10000(2)
  • 20000(2)
  • 30000(1)
  • 50000(1)
ケーブル長(m)
  • 3
  • 0.2(1)
  • 0.4(4)
  • 1(1)
  • 1.2(6)
  • 1.5(9)
  • 2(28)
  • 5(15)
ブランド
  • イマダ(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ

    イマダ
    119,800税込131,780
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • 圧縮用ロードセル eLM シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル eLM シリーズ

    イマダ
    50,980税込56,078
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • 平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ イマダ

    平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ

    イマダ
    48,980税込53,878
    1台
    31日以内出荷から39日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約60ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
  • 平面圧縮ロードセル  eCFX シリーズ イマダ

    平面圧縮ロードセル eCFX シリーズ

    イマダ
    37,980税込41,778
    1台
    31日以内出荷から39日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
  • 平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    32,980税込36,278
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
  • 平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
  • CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量5kN(509.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)
  • オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
    仕様零バランス/±1% of R.O.タイプタンク・フロアスケールタイプ寸法L(mm)2ケーブル長(m)3抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5定格出力2mV/V±0.1%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP67温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)4印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.03%of R.O.
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    35,980税込39,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
  • 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
  • 平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    32,980税込36,278
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    35,980税込39,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • 平面圧縮ロードセル CFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    平面圧縮ロードセル CFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    32,980税込36,278
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
  • 平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
  • ロードセル 小型 eLU シリーズ イマダ

    ロードセル 小型 eLU シリーズ

    イマダ
    107,800税込118,580
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~70℃ (-10~70℃)質量(g)約 150ケーブル長(m)約 3(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.5
  • ワッシャ型圧縮ロードセル eCHX シリーズ イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル eCHX シリーズ

    イマダ
    40,980税込45,078
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
  • 平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    35,980税込39,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • CMX-1-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-1-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1台
    92日以内出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.04mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量10kN(1.020t)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)22.5(ロードセルのみ)
  • USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量500N(50.99kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ)
  • CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量2kN(203.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ)
  • CMX-2-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-2-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1台
    92日以内出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量20kN(2.039t)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)20(ロードセルのみ)
  • CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量1kN(102.0kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ)
ロードセル