絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- イマダ(84)
- TEDEA HUNTLEIGH(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(19)
- NMB(ミネベア)(18)
- バルコム(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- ミネベアミツミ(2)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- Seeed Studio(1)
特価

ロードセル
SIEMENS¥103,800税込¥114,1801個7日以内出荷Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。ビームロードセルを曲げています。Siemens Bending Beam 負荷セルはさまざまな用途に適しており、特に小型コンテナやプラットフォームスケールでの使用に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。ロードセルの測定素子はステンレス鋼製のダブルベンディングビームで、4 つのストレインゲージが適用され、IP68 の保護等級を提供します。 最大 15,000 の分割解像度により、非常に正確なスケールを実現。 このベンディングビームロードセルシリーズは、定格荷重が 10kg ~ 500kg です。 ロードセルの定格負荷が最大 13 t の場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されています仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:120 mm●コード番号:187-3258アズワン品番65-7266-99
ロードセル
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。シングルポイントロードセル。Siemens シングルポイントロードセルは、1 台のロードセルと中精度計量機械を備えたプラットフォームスケール向けに設計されています。また、小型のベルトスケールで使用することもできます。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。アルミニウム製のロードセルはハーメチックシールドで、IP65 等級の工業用保護を提供します。 このロードセルシリーズは、3kg ~ 100kg の定格荷重を提供します。 最大プラットフォームサイズは 400 m x 400 mm です。 貿易販売のための法的使用は可能である。仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:25mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:150 mm●コード番号:187-3266アズワン品番65-7266-49
ロードセル
SIEMENS¥114,800税込¥126,2801個7日以内出荷Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。せん断ビームロードセル。Siemens Shear Beam ロードセルは、コンテナ、オーバーヘッドレールコンベア、プラットフォームスケールへの実装に適しています。大型のプラットフォームスケール、バッチシステム、ラッキングシステム、ビンスケールなどのさまざまな用途に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。非常にコンパクトな設計のシアービームロードセルは、混雑した状態に適しています。 15,000 の高解像度により、貿易売上の法的利用が可能になります。 ロードセルはステンレススチール製で、IP68 保護等級を備えています。 公称負荷範囲は 500kg ~ 5t仕様●力の測定:圧縮●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:32mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:130 mm●コード番号:187-3262アズワン品番65-7308-97
ロードセル
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。シングルポイントロードセル。Siemens シングルポイントロードセルは、1 台のロードセルと中精度計量機械を備えたプラットフォームスケール向けに設計されています。また、小型のベルトスケールで使用することもできます。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。アルミニウム製のロードセルはハーメチックシールドで、IP65 等級の工業用保護を提供します。 このロードセルシリーズは、3kg ~ 100kg の定格荷重を提供します。 最大プラットフォームサイズは 400 m x 400 mm です。 貿易販売のための法的使用は可能である。仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:25mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:150 mm●コード番号:187-3268アズワン品番65-7266-43
ロードセル
SIEMENS¥103,800税込¥114,1801個7日以内出荷Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。ビームロードセルを曲げています。Siemens Bending Beam 負荷セルはさまざまな用途に適しており、特に小型コンテナやプラットフォームスケールでの使用に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。ロードセルの測定素子はステンレス鋼製のダブルベンディングビームで、4 つのストレインゲージが適用され、IP68 の保護等級を提供します。 最大 15,000 の分割解像度により、非常に正確なスケールを実現。 このベンディングビームロードセルシリーズは、定格荷重が 10kg ~ 500kg です。 ロードセルの定格負荷が最大 13 t の場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されています仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:120 mm●コード番号:187-3256アズワン品番65-7266-97
ロードセル
SIEMENS¥114,800税込¥126,2801個7日以内出荷Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。せん断ビームロードセル。Siemens Shear Beam ロードセルは、コンテナ、オーバーヘッドレールコンベア、プラットフォームスケールへの実装に適しています。大型のプラットフォームスケール、バッチシステム、ラッキングシステム、ビンスケールなどのさまざまな用途に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。非常にコンパクトな設計のシアービームロードセルは、混雑した状態に適しています。 15,000 の高解像度により、貿易売上の法的利用が可能になります。 ロードセルはステンレススチール製で、IP68 保護等級を備えています。 公称負荷範囲は 500kg ~ 5t仕様●力の測定:圧縮●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:32mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:130 mm●コード番号:187-3263アズワン品番65-7266-46
ロードセル
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。シングルポイントロードセル。Siemens シングルポイントロードセルは、1 台のロードセルと中精度計量機械を備えたプラットフォームスケール向けに設計されています。また、小型のベルトスケールで使用することもできます。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。アルミニウム製のロードセルはハーメチックシールドで、IP65 等級の工業用保護を提供します。 このロードセルシリーズは、3kg ~ 100kg の定格荷重を提供します。 最大プラットフォームサイズは 400 m x 400 mm です。 貿易販売のための法的使用は可能である。仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:25mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:150 mm●コード番号:187-3265アズワン品番65-7266-48
ロードセル
SIEMENS¥175,800税込¥193,3801個7日以内出荷SiemensSiwarexロードセル。SiemensSiwarexシリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスはC3です。圧縮ロードセル。Siemens圧縮ロードセルは、さまざまな用途に適しています。特に小型及び中型のコンテナやトラックスケールでの使用に適しています。SIWAREX取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。コンパクトロードセル。コンテナ、ホッパー、車両重量計への実装に適している。ロードセルの測定素子はステンレス鋼製ソリッド・シリンダで、4種類のストレイン・ゲージが適用され、IP68保護等級を提供します。このベンディングビームロードセルシリーズは、定格荷重500kg~500tを提供します。仕様●力の測定:圧縮●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:直径 89 mmアズワン品番65-7266-45
ロードセル
SIEMENS¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷SiemensSiwarexロードセル。SiemensSiwarexシリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスはC3です。リングトーションロードセル。Siemensのリングトーションロードセルは、設置寸法が小さいため、さまざまな用途に適しています。特にコンテナ、コンベア、プラットフォーム、ローラーテーブルスケールでの使用に適しています。SIWAREX取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。ロードセルの測定エレメントは、IP66およびIP68保護等級のステンレススチール製スプリングです。リングトーションロードセルは、高分解能により、バッチングアプリケーションまたはリーガルに適合できます。ロードセルの定格負荷が最大13tの場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されていますOIMLへのキャリブレーションが可能。仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●IP保護等級:IP66、IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:直径 80 mmアズワン品番65-7309-97