絞り込み
定格容量(N)
  • 1.2(1)
  • 19.61(1)
  • 58.8(2)
  • 98(2)
  • 100(2)
  • 147(2)
  • 147.1(1)
  • 150(1)
  • 196(2)
  • 196.1(1)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 500(3)
  • 1000(4)
  • 1470(1)
  • 2000(3)
  • 5000(3)
  • 10000(3)
  • 20000(3)
  • 50000(2)
固有振動数(Hz)
  • 238(1)
  • 260(1)
  • 335(2)
  • 340(1)
  • 356(1)
  • 410(1)
  • 447(1)
  • 450(1)
  • 503(2)
  • 510(1)
  • 598(2)
  • 620(1)
  • 666(2)
ケーブル長(m)
  • 0.4(4)
  • 1.2(6)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(7)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • イマダ(84)
  • TEDEA HUNTLEIGH(22)
  • NMB(ミネベア)(18)
  • SIEMENS(9)
  • バルコム(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • ミネベアミツミ(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
    仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.
  • ボタン型USB対応デジタルロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    ボタン型USB対応デジタルロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
    用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.5% of R.O.
  • 小型シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    小型シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張り・圧縮の両用
    用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。付属品取扱説明書仕様【零バランス】±10% of R.O.ケーブル長(m)0.4温度補償(℃)-10~40抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω防塵防水性能IP65最大印加電圧(V)DC25温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃印加電圧(V)DC5~25(推奨)絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.02% of R.O.積面サイズ(mm)200×200ケーブル径(Φmm)3.5
  • USB出力S字タイプ汎用ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    USB出力S字タイプ汎用ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    112日以内出荷
    力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
    用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
  • オールステンレス和算箱 A&D(エー・アンド・デイ)

    オールステンレス和算箱

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。
    適合(ロードセル)Φ5~Φ12mmトラスコ品番855-8521材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5
  • ストッパー付きシングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    ストッパー付きシングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    小型台はかり、小型タンクスケールに最適な、過負荷ストッパー機能を内蔵したシングルポイントロードセル。過荷重・衝撃に対して非常に強い構造となっており、各種ストッパーを別途設ける必要がなく使用することが可能。高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。防塵・防水機能はIP65、IP67
    用途台はかりに。ホッパースケールに。パッカースケールに。配合スケールに。コンベアスケールに。力計測に。チェックスケールに。付属品取扱説明書材質アルミ規格零バランス:±5% of R.O.ケーブル長(m)1.5本体質量(kg)0.5定格出力1.5mV/V±5%温度補償(℃)-10~40ケーブル赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド最大印加電圧(V)DC15温度の影響0.011% of Load/10℃Typ.(出力)、0.014% of R.O./10℃Typ.(零点)印加電圧(V)推奨DC5~12絶縁抵抗2000MΩ/DC50V許容過負荷500% of R.C.防水保護等級IP65、IP67(強い水流は使用できません)限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.入力抵抗入力端子間抵抗:1.13kΩ±100Ω積面サイズ(mm)400×400出力抵抗出力端子間抵抗:1kΩ±10Ωケーブル径(Φmm)4たわみ量T(mm)0.17
  • 微小荷重用シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    微小荷重用シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書
    用途台はかり用、チェックスケール用に。仕様(零バランス)40±25% of R.O.温度範囲(℃)(補償)-5℃~35定格容量1.2N (122.4g)定格出力0.4079mV/V以上入力端子(間抵抗)約400Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)350±5Ω印加電圧(V)(推奨)DC5~12絶縁抵抗500MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300% of R.C.限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.015% of R.O.
  • オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
    仕様零バランス/±1% of R.O.タイプタンク・フロアスケールタイプ寸法L(mm)2ケーブル長(m)3抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5定格出力2mV/V±0.1%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP67温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)4印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.03%of R.O.
  • シングルポイントロードセル/台秤タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    シングルポイントロードセル/台秤タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
    仕様零バランス/20±5% of R.O.タイプ台秤タイプケーブル長(m)2抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5定格出力1mV/V+15%-0%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)6印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V許容過負荷300%of R.C.限界過負荷400%of R.C.総合誤差0.015%of R.O.積面サイズ(mm)400×600
  • ロッカーピン型荷重負荷治具 A&D(エー・アンド・デイ)

    ロッカーピン型荷重負荷治具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    フロアースケールのロードセル荷重負荷部に取り付ける、ロッカーピン型荷重負荷治具。LCM13シリーズやLCM19シリーズのビーム型ロードセルと組み合わせる事で、一般的な球面受けと鋼球による荷重受け治具と同様に使用可能。部品の材質は、ゴムとステンレス。本品は次の4個の部品で構成されています。上耐圧版、下耐圧版、ロッカピン、ダストカバー。
    用途フロアースケールのロードセル荷重負荷部に。付属品取扱説明書材質ステンレス(ダストカバーを除く)、クロロプレンゴム(ダストカバー)構成部品上耐圧盤、ダストカバー、ロッカーピン、下耐圧盤
  • CMX-1-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-1-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1台
    92日以内出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.04mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量10kN(1.020t)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)22.5(ロードセルのみ)
  • USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量500N(50.99kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ)
  • CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量2kN(203.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ)
  • CMX-2-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-2-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1台
    92日以内出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量20kN(2.039t)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)20(ロードセルのみ)
  • CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量1kN(102.0kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ)
  • CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量5kN(509.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)
  • ジャンクションボックス A&D(エー・アンド・デイ)

    ジャンクションボックス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    延長用接続箱。ステンレス(SUS304)仕様、防塵・防水設計。ロードセル出力の感度調整トリマー無し。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 小型シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    小型シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル。小型・軽量で省スペースに設置可能。計量、配合、充填用の小型計量台に最適。引張・圧縮の両用。台はかりタイプ。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
    用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.C.限界過負荷200% R.C.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5
  • 小型シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    小型シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル。小型・軽量で省スペースに設置可能。計量、配合、充填用の小型計量台に最適。引張・圧縮の両用。台はかりタイプ。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
    用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O.材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.O.限界過負荷200% R.O.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5
ロードセル