絞り込み
ひょう量
  • 1kg(1)
  • 1N(1)
  • 3N(1)
  • 5kg(1)
  • 5N(1)
  • 10kg(1)
  • 10N(1)
  • 20kg(1)
  • 20N(1)
  • 30kg(1)
  • 30N(1)
  • 100N(1)
  • 200N(1)
最小表示
  • 10g(1)
  • 50g(1)
  • 100g(1)
  • 200g(1)
  • 500g(1)
種類
  • 種類吊りはかり(3)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
  • N(ニュートン)(1)
ブランド
  • エスコ
  • 三光精衡所(3)
  • 三商(2)
  • ナリカ(2)
  • シンワ測定(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • マイゾックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
5kg(1)
5N(1)
10kg(1)
10N(1)
20kg(1)
20N(1)
30kg(1)
30N(1)
100N(1)
200N(1)
  • ばね式手秤(検定なし) エスコ

    ばね式手秤(検定なし)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1台
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • バネ式ハカリ (検定付き) エスコ

    バネ式ハカリ (検定付き)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
    材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
  • 20Kg ばね式はかり エスコ

    20Kg ばね式はかり

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-20種類ばね式はかりひょう量(kg)20目量(g)200表示形式アナログひょう量単位kg
  • 30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ

    30.0kg(500g) ばね式はかり

    エスコ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
  • ばね式はかり エスコ

    ばね式はかり

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    翌日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
  • Vベルト張力計(音波式) エスコ

    Vベルト張力計(音波式)

    エスコ
    121,000税込133,100
    1台
    翌日出荷
    付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書寸法(mm)95×160×32質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)電源単3形乾電池×2本(付属)測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)測定周波数範囲(Hz)10.0~999電池寿命(時間)約30設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

手ばかり