絞り込み
ひょう量
- 1kg(1)
- 1N(1)
- 3N(1)
- 5kg(1)
- 5N(1)
- 10kg(1)
- 10N(1)
- 20kg(1)
- 20N(1)
- 30kg(1)
- 30N(1)
- 100N(1)
- 200N(1)
最小表示
- 10g(1)
- 50g(1)
- 100g(1)
- 200g(1)
- 500g(1)
種類
吊りはかり(3)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(2)
- N(ニュートン)(1)
表示形式

アナログ(3)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 関西衡機(93)
- クボタ計装(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- JFEアドバンテック(6)
- マーテック(4)
- イーグルクランプ(3)
- 三光精衡所(3)
- 守隨本店(3)
- カスタム(2)
- シンワ測定(2)
- ドリテック(2)
- 三商(2)
- ナリカ(2)
- HMD WORKS(2)
- TRUSCO(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- マイゾックス(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ばね式手秤(検定なし)
エスコ¥7,500税込¥8,2501台当日出荷エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
バネ式ハカリ (検定付き)
エスコ¥3,700~税込¥4,070~1本翌日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
30.0kg(500g) ばね式はかり
エスコ¥6,798税込¥7,4781本当日出荷手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
ばね式はかり
エスコ¥2,730~税込¥3,003~1本翌日出荷手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
Vベルト張力計(音波式)
エスコ¥121,000税込¥133,1001台翌日出荷付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書寸法(mm)95×160×32質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)電源単3形乾電池×2本(付属)測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)測定周波数範囲(Hz)10.0~999電池寿命(時間)約30設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99