絞り込み
ひょう量
- 1000kg(2)
- 2500kg(2)
- 3250kg(1)
- 6500kg(3)
- 12000kg(3)
- 25000kg(3)
- 35000kg(2)
- 55000kg(3)
- 75000kg(2)
- 85000kg(1)
- 100000kg(2)
- 120000kg(1)
- 150000kg(2)
- 200000kg(3)
- 250000kg(2)
- 300000kg(3)
- 400000kg(1)
最小表示
- 0.5kg(2)
- 1kg(2)
- 2kg(2)
- 5kg(3)
- 10kg(3)
- 20kg(1)
- 50kg(3)
- 100kg(3)
- 200kg(1)
- 500kg(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(3)
種類
吊りはかり(1)
表示形式

デジタル(1)
ブランド
- マーテック
- モノタロウ(2)
- クボタ計装(30)
- 関西衡機(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- JFEアドバンテック(6)
- イーグルクランプ(3)
- 守隨本店(3)
- カスタム(2)
- ドリテック(2)
- HMD WORKS(2)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- JFE(1)
- ワールドボス(1)
- トライメイト(1)
- MCO(1)
- Scale Style(1)
- ZATTA(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ひょう量」から絞り込む
6500kg(3)
12000kg(3)
25000kg(3)
55000kg(3)
75000kg(2)
100000kg(2)
150000kg(2)
200000kg(3)
250000kg(2)
300000kg(3)

無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り
マーテック¥699,800~税込¥769,780~1個8日以内出荷から60日以内出荷シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。用途計測に電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4センサータイプロードセル方式精度(%)±1検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)1200安全率5:1(ボビン装着時)最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
ワイヤレスハンドディスプレイ ラジオリンクプラス無線ロードシャックル兼用
マーテック¥399,800税込¥439,7801個60日以内出荷ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。 キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。 ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。用途計測に仕様オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能トラスコ品番819-5855幅(mm)117質量(kg)0.3高さ(mm)185質量(g)300奥行(mm)35電源手持ちディスプレイ単三×2精度(%)±0.3検定対象外保護等級IP65最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50
ロードリンク・プラス
マーテック¥569,800~税込¥626,780~1個8日以内出荷から30日以内出荷大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg
ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き
マーテック¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個30日以内出荷から81日以内出荷専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。用途計測に材質高品質アルミニウムセンサータイプロードセル方式検定対象外保護等級IP67周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg